SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1720Z)
バー全長(mm)
1720
電極
(-) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(-) NPN
ケーブル
(Z) 電源ケーブル付属(10m)
ブラケット
(B) ブラケット付
センサー
(-) 内蔵センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40034322
IZS41-1720Z-10B-X10
CADデータダウンロード
(10) Φ10ワンタッチ管継手
¥
173,860
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034338
IZS41-1720Z-08B-X10
CADデータダウンロード
(08) Φ8ワンタッチ管継手
¥
173,860
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください