IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900) - SMC
バー全長(mm)1900電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(-) NPNケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
ブラケット
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40034487IZS41-1900-10(10) Φ10ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ
166,490
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034496IZS41-1900-08F(08) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(F) フィードバックセンサ
201,360
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034505IZS41-1900-08BF(08) Φ8ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ
209,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034514IZS41-1900-10BG(10) Φ10ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
210,380
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする