曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900K)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900K) - SMC
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)1900電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)シリコン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40034575IZS41-1900K-10(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ(10) Φ10ワンタッチ管継手
250,420
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034584IZS41-1900K-08B(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ(08) Φ8ワンタッチ管継手
258,780
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034593IZS41-1900K-08BF(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ(08) Φ8ワンタッチ管継手
293,650
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする