SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2200JN)
バー全長(mm)
2200
電極
(J) 省エネ除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(-) NPN
ケーブル
(N) 電源ケーブルなし
センサー
(-) 内蔵センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40034907
IZS41-2200JN-10-X10
CADデータダウンロード
(10) Φ10ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
194,430
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034916
IZS41-2200JN-08B-X10
CADデータダウンロード
(08) Φ8ワンタッチ管継手
(B) ブラケット付
¥
202,790
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください