SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2320J)
センサー
(-) 内蔵センサ
ケーブル
(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)
2320
電極
(J) 省エネ除電カートリッジ
入出力
(-) NPN
材質(電極針)
タングステン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
継手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40034995
IZS41-2320J-08
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(08) Φ8ワンタッチ管継手
¥
199,160
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40035004
IZS41-2320J-10
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(10) Φ10ワンタッチ管継手
¥
199,160
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40035013
IZS41-2320J-08B
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
(08) Φ8ワンタッチ管継手
¥
207,520
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください