IZS4 - イオナイザ(IZS41-2320K)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-2320K) - SMC
バー全長(mm)2320電極(K) 省エネ除電カートリッジ材質(電極針)シリコン入出力(-) NPNケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)センサー(-) 内蔵センサ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40035038IZS41-2320K-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
302,010
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40035047IZS41-2320K-10(10) Φ10ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
302,010
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40035056IZS41-2320K-08B(08) Φ8ワンタッチ管継手(B) ブラケット付
310,370
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40035065IZS41-2320K-10B(10) Φ10ワンタッチ管継手(B) ブラケット付
310,370
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする