曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-340CN)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-340CN) - SMC
センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)340電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40035582IZS41-340CN-06(-) ブラケットなし
104,890
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40035598IZS41-340CN-06B(B) ブラケット付
108,520
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする