SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-340JPZ)
バー全長(mm)
340
電極
(J) 省エネ除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(P) PNP
ケーブル
(Z) 電源ケーブル付属(10m)
継手
(06) Φ6ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40035738
IZS41-340JPZ-06
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(-) 内蔵センサ
¥
98,670
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40035747
IZS41-340JPZ-06BF
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
(F) フィードバックセンサ
¥
137,170
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください