SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-400PN)
バー全長(mm)
400
電極
(-) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(P) PNP
ケーブル
(N) 電源ケーブルなし
継手
(06) Φ6ワンタッチ管継手
センサー
(-) 内蔵センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40036273
IZS41-400PN-06
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
¥
94,770
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036282
IZS41-400PN-06B
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
¥
98,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください