SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460)
バー全長(mm)
460
電極
(-) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(-) NPN
ケーブル
(-) 電源ケーブル付属(3m)
継手
(06) Φ6ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40036343
IZS41-460-06F
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(F) フィードバックセンサ
¥
137,940
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036352
IZS41-460-06BG
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
¥
142,230
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください