曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-460P)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-460P) - SMC
センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40036447IZS41-460P-06(-) ブラケットなし
103,070
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036456IZS41-460P-06B(B) ブラケット付
106,700
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする