SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460Z)
バー全長(mm)
460
電極
(-) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(-) NPN
ケーブル
(Z) 電源ケーブル付属(10m)
継手
(06) Φ6ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40036517
IZS41-460Z-06
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(-) 内蔵センサ
¥
106,320
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036526
IZS41-460Z-06BF
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
(F) フィードバックセンサ
¥
144,820
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください