曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-520)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-520) - SMC
バー全長(mm)520電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(-) NPNケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)継手(06) Φ6ワンタッチ管継手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40036535IZS41-520-06-X10(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ
105,270
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036544IZS41-520-06F-X10(-) ブラケットなし(F) フィードバックセンサ
140,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036553IZS41-520-06BG-X10(B) ブラケット付(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
144,430
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする