SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580J)
バー全長(mm)
580
電極
(J) 省エネ除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(-) NPN
ケーブル
(-) 電源ケーブル付属(3m)
継手
(06) Φ6ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40036772
IZS41-580J-06
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(-) 内蔵センサ
¥
105,930
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036788
IZS41-580J-06B
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
(-) 内蔵センサ
¥
109,560
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036797
IZS41-580J-06BF
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
(F) フィードバックセンサ
¥
144,430
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください