曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-580K)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-580K) - SMC
センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)580電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40036842IZS41-580K-06(-) ブラケットなし
130,300
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036858IZS41-580K-06B(B) ブラケット付
133,930
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする