曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-580PZ)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-580PZ) - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バー全長(mm)
電極
材質(電極針)
入出力
ケーブル
継手
ブラケット
センサー
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40036955IZS41-580PZ-06B580(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
112,810
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036964IZS41-580PZ-06B-X14--------フィードバックセンサタイプ
116,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036973IZS41-580PZ-06BF580(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ-
147,680
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする