SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580Z)
バー全長(mm)
580
電極
(-) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(-) NPN
ケーブル
(Z) 電源ケーブル付属(10m)
継手
(06) Φ6ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40036982
IZS41-580Z-06
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(-) 内蔵センサ
¥
109,180
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40036998
IZS41-580Z-06BF
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
(F) フィードバックセンサ
¥
147,680
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037007
IZS41-580Z-06BG
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
¥
148,340
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください