曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-640J)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-640J) - SMC
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)640電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40037068IZS41-640J-06(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ
107,140
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037077IZS41-640J-06B(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ
110,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037086IZS41-640J-06BF(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ
145,640
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037095IZS41-640J-06BG(B) ブラケット付(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする