曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バー全長(mm)
電極
材質(電極針)
入出力
ケーブル
継手
ブラケット
センサー
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40037515IZS41-820-06B-X14--------フィードバックセンサタイプ
126,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037524IZS41-820-08B-X14--------フィードバックセンサタイプ
126,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037533IZS41-820-06F820(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(F) フィードバックセンサ-
149,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037542IZS41-820-08F820(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(08) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(F) フィードバックセンサ-
149,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037558IZS41-820-06G820(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)-
150,260
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037567IZS41-820-08G820(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(08) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)-
150,260
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037576IZS41-820-08F-X14--------フィードバックセンサタイプ
154,880
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037585IZS41-820-08BF-X14--------フィードバックセンサタイプ
160,880
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする