曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820JZ)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820JZ) - SMC
バー全長(mm)820電極(J) 省エネ除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(-) NPNケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)ブラケット(B) ブラケット付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40037777IZS41-820JZ-08B(08) Φ8ワンタッチ管継手(-) 内蔵センサ
123,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037786IZS41-820JZ-06B(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) 内蔵センサ
123,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037795IZS41-820JZ-08BG(08) Φ8ワンタッチ管継手(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
159,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする