SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820P)
バー全長(mm)
820
電極
(-) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(P) PNP
ケーブル
(-) 電源ケーブル付属(3m)
ブラケット
(B) ブラケット付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40037908
IZS41-820P-06B
CADデータダウンロード
(06) Φ6ワンタッチ管継手
(-) 内蔵センサ
¥
120,730
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40037917
IZS41-820P-08B
CADデータダウンロード
(08) Φ8ワンタッチ管継手
(-) 内蔵センサ
¥
120,730
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40037926
IZS41-820P-08BF
CADデータダウンロード
(08) Φ8ワンタッチ管継手
(F) フィードバックセンサ
¥
155,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください