曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820Z)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820Z) - SMC
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40037996IZS41-820Z-06(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ(06) Φ6ワンタッチ管継手
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038005IZS41-820Z-08(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ(08) Φ8ワンタッチ管継手
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038014IZS41-820Z-06BF(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ(06) Φ6ワンタッチ管継手
158,840
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038023IZS41-820Z-08BF(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ(08) Φ8ワンタッチ管継手
158,840
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038032IZS41-820Z-08BG(B) ブラケット付(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)(08) Φ8ワンタッチ管継手
159,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする