IZS4 - イオナイザ(IZS42)

IZS4 - イオナイザ(IZS42) - SMC
内容量1個
285件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バー全長(mm)
電極
材質(電極針)
入出力
ケーブル
継手
ブラケット
センサー
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40038163IZS42-340JN-06340(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
104,060
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038172IZS42-340PN-06340(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
104,060
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038188IZS42-400PN-06400(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038197IZS42-340JN-06B340(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
107,690
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038206IZS42-340PN-06B340(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
107,690
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038215IZS42-340P-06340(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038224IZS42-340-06-X14--------デュアルACタイプ
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038233IZS42-400JN-06B400(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038242IZS42-400PN-06B400(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038258IZS42-400N-06B400(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038267IZS42-340JZ-06340(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
111,380
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038276IZS42-340Z-06340(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
111,380
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038285IZS42-400J-06400(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
111,540
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038294IZS42-460PN-06460(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038303IZS42-340P-06B340(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038312IZS42-340-06B-X14--------デュアルACタイプ
113,630
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038328IZS42-340P-06B-X14--------デュアルACタイプ
113,630
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038337IZS42-400N-06B-X14--------デュアルACタイプ
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038346IZS42-580PN-06580(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
114,570
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038355IZS42-400-06-X14--------デュアルACタイプ
114,620
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038364IZS42-400PZ-06400(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
114,790
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038373IZS42-340JZ-06B340(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038382IZS42-340PZ-06B340(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038398IZS42-400P-06B400(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038407IZS42-400J-06B400(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038416IZS42-460JN-06B460(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
115,280
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038425IZS42-460JPN-06B460(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(P) PNP(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
115,280
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038434IZS42-460N-06B460(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
115,280
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038443IZS42-460J-06460(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038452IZS42-340JPZ-06B-X14--------デュアルACタイプ
116,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038468IZS42-340KN-06340(K) 省エネ除電カートリッジシリコン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
117,590
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038477IZS42-580N-06B580(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
118,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038486IZS42-400-06B-X14--------デュアルACタイプ
118,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038495IZS42-400JZ-06B400(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038504IZS42-400PZ-06B400(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038513IZS42-580J-06580(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
118,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038522IZS42-460P-06B460(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
119,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038538IZS42-640PN-06B640(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
119,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038547IZS42-640J-06640(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
119,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038556IZS42-640P-06640(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
119,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038565IZS42-340KN-06B340(K) 省エネ除電カートリッジシリコン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
121,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038574IZS42-340CPN-06B340(C) 高速除電カートリッジシリコン(P) PNP(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
121,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038583IZS42-340CN-06B340(C) 高速除電カートリッジシリコン(-) NPN(N) 電源ケーブルなし(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
121,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038592IZS42-520-06B-X10520(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
121,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038608IZS42-340K-06340(K) 省エネ除電カートリッジシリコン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
121,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038617IZS42-340CP-06340(C) 高速除電カートリッジシリコン(P) PNP(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
121,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038626IZS42-580Z-06580(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
121,880
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038635IZS42-580J-06B580(J) 省エネ除電カートリッジタングステン(-) NPN(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
122,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038644IZS42-580P-06B580(-) 高速除電カートリッジタングステン(P) PNP(-) 電源ケーブル付属(3m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
122,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40038653IZS42-460Z-06B460(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
122,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする