曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB20)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40041173JCDMB20-2525(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041182JCDMB20-25F25(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041198JCDMB20-3333(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,390
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041207JCDMB20-4040(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,390
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041216JCDMB20-50F50(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,390
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041225JCDMB20-5050(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,390
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041234JCDMB20-6161(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,670
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041243JCDMB20-6060(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,670
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041252JCDMB20-70F70(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,670
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041268JCDMB20-7575(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,670
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041277JCDMB20-75F75(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,670
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041286JCDMB20-100F100(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,940
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041295JCDMB20-100100(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041304JCDMB20-125F125(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,220
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041313JCDMB20-125125(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,220
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041322JCDMB20-150150(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,490
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041338JCDMB20-150F150(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,490
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041347JCDMB20-200200(-) おねじ(-) オートスイッチなし
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041356JCDMB20-200F200(F) めねじ(-) オートスイッチなし
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041365JCDMB20-250F250(F) めねじ(-) オートスイッチなし
7,590
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041374JCDMB20-250250(-) おねじ(-) オートスイッチなし
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041383JCDMB20-300F300(F) めねじ(-) オートスイッチなし
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041392JCDMB20-300300(-) おねじ(-) オートスイッチなし
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041408JCDMB20-25-M9BWS25(-) おねじM9BW
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041417JCDMB20-50-M9B50(-) おねじM9B
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041426JCDMB20-50-M9N50(-) おねじM9N
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041435JCDMB20-25-M9BW25(-) おねじM9BW
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041444JCDMB20-75-M9B75(-) おねじM9B
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041453JCDMB20-25-M9BL25(-) おねじM9B
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041462JCDMB20-50-M9BW50(-) おねじM9BW
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041478JCDMB20-100-M9B100(-) おねじM9B
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041487JCDMB20-30-M9BW30(-) おねじM9BW
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041496JCDMB20-25-M9BV25(-) おねじM9BV
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041505JCDMB20-50F-M9BL50(F) めねじM9B
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041514JCDMB20-33-M9BL33(-) おねじM9B
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041523JCDMB20-125-M9B125(-) おねじM9B
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041532JCDMB20-70-M9BW70(-) おねじM9BW
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041548JCDMB20-75-M9BW75(-) おねじM9BW
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041557JCDMB20-50-M9NL50(-) おねじM9N
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041566JCDMB20-25-M9BWL25(-) おねじM9BW
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041575JCDMB20-25F-M9BWL25(F) めねじM9BW
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041584JCDMB20-100-M9BW100(-) おねじM9BW
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041593JCDMB20-150-M9B150(-) おねじM9B
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041602JCDMB20-100F-M9BW100(F) めねじM9BW
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041618JCDMB20-80-M9BL80(-) おねじM9B
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041627JCDMB20-35-M9BWL35(-) おねじM9BW
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40041636JCDMB20-50-M9BWL50(-) おねじM9BW
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041645JCDMB20-125-M9BW125(-) おねじM9BW
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041654JCDMB20-75-M9BWL75(-) おねじM9BW
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40041663JCDMB20-125-M9BL125(-) おねじM9B
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする