SMC
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(MZ) ロッド側おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40069103
JCMMZ32-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
25
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069112
JCMMZ32-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
25
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069128
JCMMZ32-25D
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
25
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069137
JCMMZ32-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
50
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069146
JCMMZ32-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
50
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40069155
JCMMZ32-40D
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
40
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069164
JCMMZ32-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
75
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069173
JCMMZ32-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
75
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069182
JCMMZ32-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
100
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069198
JCMMZ32-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
100
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069207
JCMMZ32-100D
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
100
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069216
JCMMZ32-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
125
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069225
JCMMZ32-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
125
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069234
JCMMZ32-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
150
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069243
JCMMZ32-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
150
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069252
JCMMZ32-200F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
200
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069268
JCMMZ32-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
200
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069277
JCMMZ32-250F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
250
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069286
JCMMZ32-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
250
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069295
JCMMZ32-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
300
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069304
JCMMZ32-300F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
300
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069313
JCMMZ32-300D
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
300
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください