SMC
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU06)
適合チューブ外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40112345
KQ2LU06-00A-X12
CADデータダウンロード
ブランチエルボ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112354
KQ2LU06-00A-X35
ブランチエルボ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112363
KQ2LU06-01A-X12
ブランチエルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112372
KQ2LU06-01A-X35
ブランチエルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112388
KQ2LU06-02A-X35
ブランチエルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112397
KQ2LU06-02A-X12
ブランチエルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112406
KQ2LU06-01AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112415
KQ2LU06-01AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112424
KQ2LU06-02AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112433
KQ2LU06-02AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112442
KQ2LU06-M5A-X12
ブランチエルボユニオン
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112458
KQ2LU06-M5A-X35
ブランチエルボユニオン
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112467
KQ2LU06-01AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112476
KQ2LU06-M6A-X12
ブランチエルボユニオン
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112485
KQ2LU06-03A-X12
ブランチエルボユニオン
R
3/8
-
シール剤なし
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112494
KQ2LU06-03A-X35
ブランチエルボユニオン
R
3/8
-
シール剤なし
¥
6,070
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112503
KQ2LU06-01NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
6,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112512
KQ2LU06-02AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112528
KQ2LU06-03AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
3/8
-
シール剤なし
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112537
KQ2LU06-03AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
3/8
-
シール剤なし
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112546
KQ2LU06-02NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112555
KQ2LU06-03AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112573
KQ2LU06-03NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
7,660
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112564
KQ2LU06-00-X39
ブランチエルボ
-
-
-
シール剤なし
¥
6,620
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください