LLB1 - エアブローモジュール(LLB1)

LLB1 - エアブローモジュール(LLB1) - SMC
設定圧力範囲(MPa)(-)0.05~0.6仕様(標準)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手口径
ON/OFF弁
管継手形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38321508LLB1-C4-V5EF-X1(C4)o4用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(-)ストレート
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38321517LLB1-C4L-V5F-X1(C4)o4用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(L)エルボ
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38321526LLB1-C6L-RV5F-X1(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(L)エルボ
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38321535LLB1-C4-RGV5F-X1(C4)o4用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(-)ストレート
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38321544LLB1-C4L-RGV5F-X1(C4)o4用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(L)エルボ
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38321553LLB1-C4-RNV5F-X1(C4)o4用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(-)ストレート
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38321562LLB1-C6-RGV5F1-X1(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(-)ストレート
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38321578LLB1-C6-RNV5F1-X1(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(-)ストレート
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38321587LLB1-C4-RNV5EF1-X1(C4)o4用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(-)ストレート
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする