L Series(LVA22)

L Series(LVA22) - SMC
弁形式(2) 複動内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38342352LVA22-02-B-V(-) Rc(02) 1/4(B) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342368LVA22-02-G1(-) Rc(02) 1/4(G) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:NBR
13,420
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
38342377LVA22-02N-B1(N) NPT(02) 1/4(B) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
13,590
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
38342386LVA22-02F-C(F) G(02) 1/4(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
15,950
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
38342395LVA22-02-C-V(-) Rc(02) 1/4(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
18,150
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342404LVA22-02F-C1(F) G(02) 1/4(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
19,530
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
38342413LVA22-01N-D(N) NPT(01) 1/8(D) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:NBR
24,530
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
38342422LVA22-01N-A(N) NPT(01) 1/8(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
24,750
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
38342438LVA22-02-A-V(-) Rc(02) 1/4(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
26,950
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342447LVA22-01-A-V(-) Rc(01) 1/8(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
26,950
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
38342456LVA22-02-D1(-) Rc(02) 1/4(D) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:NBR
28,110
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
38342465LVA22-02F-A1(F) G(02) 1/4(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
28,330
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
38342474LVA22-01-A1-V(-) Rc(01) 1/8(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
30,530
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
38342483LVA22-02-A1-V(-) Rc(02) 1/4(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
30,530
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする