SMC
L Series(LVA32A)
ねじの種類
(-)Rc
材質
(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)
8
弁形式
(2)複動
ボディクラス
(3)3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38343332
LVA32A-03-N
CADデータダウンロード
¥
26,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください