L Series(LVC50)

L Series(LVC50) - SMC
ボディクラス(5)5オリフィス径(Φmm)16弁形式(0)N.C.パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38346437LVC50-S19-N1【A】(19)ミリサイズ:19×16/インチサイズ:3/4×5/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
52,640
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
38346446LVC50-S19-1-V【A】(19)ミリサイズ:19×16/インチサイズ:3/4×5/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
55,000
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
38346455LVC50-S12-3【A】(12)12×10、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
66,060
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする