SMC
L Series(LVC51)
材質
(F)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)
16
適合チューブ
【A】(13)1/2×3/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ
弁形式
(1)N.O.
ボディクラス
(5)5
パイロットポートねじの種類
(N)NPT1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38346525
LVC51-S13N-F
CADデータダウンロード
¥58,800
¥
54,980
¥60,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください