曜日別特売

L Series(LVH20L)

L Series(LVH20L) - SMC
レバーの種類(L)ロックタイプボディクラス2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38349754LVH20L-S0307--
23,540
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
38349763LVH20L-S0406--
23,540
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
38349772LVH20L-01N-A(N)NPT(01)1/8
25,740
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
38349788LVH20L-02N-A(N)NPT(02)1/4
25,740
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする