曜日別特売

L Series(LVH30L)

L Series(LVH30L) - SMC
レバーの種類(L)ロックタイプボディクラス3内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38349973LVH30L-S1011--
25,630
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
38349982LVH30L-S1110--
25,630
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
38349998LVH30L-S0810--
26,730
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
38350007LVH30L-S1006--
26,730
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
38350016LVH30L-S1008--
26,730
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
38350025LVH30L-S0807--
27,830
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
38350034LVH30L-03N-A(N)NPT(03)3/8
35,370
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする