SMC
MB Series(MB1KF100)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38379364
MB1KF100-500Z
CADデータダウンロード
500
(-) エアクッション
¥
58,190
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38379355
MB1KF100-400
CADデータダウンロード
400
(-) 両側エアクッション
¥
53,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください