SMC
MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MB1KG32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38379644
MB1KG32TF-50
CADデータダウンロード
50
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38379653
MB1KG32TF-150
CADデータダウンロード
150
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38379662
MB1KG32TF-300
CADデータダウンロード
300
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください