MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB32TF)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB32TF) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38386994MBB32TF-50NZ3250(N) ラバークッション
11,220
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38387003MBB32TF-75Z3275(-) エアクッション
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38387012MBB32TF-100Z32100(-) エアクッション
11,770
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38387028MBB32TF-150Z32150(-) エアクッション
12,320
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38387037MBB32TF-200Z32200(-) エアクッション
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38387046MBB32TF-300Z32300(-) エアクッション
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38387055MBB32TF-260NZ32260(N) ラバークッション
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38387064MBB32TF-325NZ32325(N) ラバークッション
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする