曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB80TN)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB80TN) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400644MBB80TN-25Z8025(-) エアクッション
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400653MBB80TN-100Z80100(-) エアクッション
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400662MBB80TN-150Z80150(-) エアクッション
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400678MBB80TN-375Z80375(-) エアクッション
31,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400687MBB80TN-400NZ80400(N) ラバークッション
31,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400696MBB80TN-450Z80450(-) エアクッション
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400705MBB80TN-600Z80600(-) エアクッション
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400714MBB80TN-650Z80650(-) エアクッション
38,230
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400723MBB80TN-710Z80710(-) エアクッション
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400732MBB80TN-25+150Z-XC11100280(-) エアクッション
55,170
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38400748MBB80TN-25+175Z-XC11100300(-) エアクッション
55,880
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする