曜日別特売

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF63)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF63) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406043MBBF63-25-HN80125(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406052MBBF63-25-RN80125(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406068MBBF63-50-RN80260(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
26,180
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406077MBBF63-30-RN80190(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
26,180
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406086MBBF63-50-HL8025(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406095MBBF63-70-RN80375(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406104MBBF63-55-RL80275(R) ロッド側ロック付(L) ロックタイプ
27,340
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406113MBBF63-80-HN80380(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
27,390
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406122MBBF63-95-HN80550(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
27,390
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406138MBBF63-125-RN6370(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406147MBBF63-135-RN63810(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406156MBBF63-145-HN63840(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406165MBBF63-130-HL6380(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406174MBBF63-175-HN63850(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406183MBBF63-175-RN63900(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406192MBBF63-190-RN63940(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
29,810
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406208MBBF63-180-RN63900(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
29,810
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406217MBBF63-240-HN80120(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
31,020
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406226MBBF63-230-HN80110(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
31,020
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406235MBBF63-210-HN80100(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
31,020
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406244MBBF63-250-HL80125(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406253MBBF63-275-HN80140(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406262MBBF63-290-RN80175(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406278MBBF63-300-RN80175(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406287MBBF63-270-RN80140(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406296MBBF63-260-HN80135(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406305MBBF63-320-HN802000(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406314MBBF63-363-RN80200(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406323MBBF63-380-HN80200(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406332MBBF63-200-WN6395(W) 両側ロック付(N) ノンロックタイプ
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406348MBBF63-430-RN80210(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406357MBBF63-500-HN80250(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406366MBBF63-500-RN80250(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406375MBBF63-480-RN80230(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406384MBBF63-460-RN80225(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406393MBBF63-460-HN80220(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406402MBBF63-520-RN80265(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406418MBBF63-513-RN80260(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406427MBBF63-275-WL80170(W) 両側ロック付(L) ロックタイプ
39,270
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406436MBBF63-572-RN80280(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406445MBBF63-600-RL80300(R) ロッド側ロック付(L) ロックタイプ
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406454MBBF63-650-HN80370(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
40,700
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406463MBBF63-640-HN80370(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
40,700
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406472MBBF63-625-HL80325(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
41,250
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406488MBBF63-520-WN80270(W) 両側ロック付(N) ノンロックタイプ
44,220
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406497MBBF63-530-WN80270(W) 両側ロック付(N) ノンロックタイプ
44,220
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406506MBBF63-810-HN80450(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406515MBBF63-840-HN80450(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406524MBBF63-850-HN80450(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406533MBBF63-600-WL80325(W) 両側ロック付(L) ロックタイプ
46,530
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする