MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBL40)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBL40) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407906MBBL40-50-RL100(R) ロッド側ロック付(L) ロックタイプ125
18,320
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407915MBBL40-50-HL100(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ105
18,320
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407924MBBL40-100-HN63(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ75
18,430
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407933MBBL40-100-RN63(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ780
18,430
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407942MBBL40-100-HL63(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ650
18,980
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407958MBBL40-130-HN80(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ200
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407967MBBL40-200-RN80(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ200
19,750
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407976MBBL40-230-HN80(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ250
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407985MBBL40-260-RN80(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ300
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407994MBBL40-300-RN80(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ350
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38408003MBBL40-350-RN80(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ400
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38408012MBBL40-430-RN80(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ500
23,050
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38408028MBBL40-500-RN80(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ750
23,710
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38408037MBBL40-520-HN100(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ125
24,370
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38408046MBBL40-540-HN100(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ130
24,370
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38408055MBBL40-100-WL80(W) 両側ロック付(L) ロックタイプ1600
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38408064MBBL40-850-RL100(R) ロッド側ロック付(L) ロックタイプ130
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする