曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50TN)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38421723MBD50TN-55Z55
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421732MBD50TN-100Z100
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421748MBD50TN-150Z150
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421757MBD50TN-175Z175
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421766MBD50TN-200Z200
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421775MBD50TN-115Z-W115
21,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421784MBD50TN-125Z-W125
21,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421793MBD50TN-90Z-NW90
22,490
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421802MBD50TN-300Z300
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする