SMC
MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBFQ63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
低摩擦の方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38439345
MBFQ63-80F
CADデータダウンロード
80
(F) ヘッド側加圧時
¥
22,990
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38439336
MBFQ63-25B
CADデータダウンロード
25
(B) ロッド側加圧時
¥
18,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください