MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKB100TN)

MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKB100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38444464MBKB100TN-700JZ700(-) エアクッション(J) ナイロンタ-ポリン
77,880
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38444446MBKB100TN-150N150(N) なし(-) なし
35,500
取扱い終了
返品不可
38444455MBKB100TN-200200(-) 両側エアクッション(-) なし
37,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする