SMC
MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKD100)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38445977
MBKD100-120Z
CADデータダウンロード
120
(-) エアクッション
¥
40,040
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38445986
MBKD100-150Z
CADデータダウンロード
150
(-) エアクッション
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38445968
MBKD100-120
CADデータダウンロード
120
(-) 両側エアクッション
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください