SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80TN)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38458674
MBL80TN-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
24,260
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38458683
MBL80TN-450Z
CADデータダウンロード
450
¥
34,270
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38458692
MBL80TN-350Z-W
CADデータダウンロード
350
¥
35,990
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください