SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT80TN)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38471895
MBT80TN-60Z
CADデータダウンロード
60
¥
25,630
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38471904
MBT80TN-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
27,780
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38471913
MBT80TN-650Z
CADデータダウンロード
650
¥
42,080
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38471922
MBT80TN-1250Z
CADデータダウンロード
1250
¥
64,190
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください