SMC
MB Series(MBYG80)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38477066
MBYG80-75Z
CADデータダウンロード
80
75
¥
24,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38477075
MBYG80-100Z
CADデータダウンロード
80
100
¥
24,860
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38477084
MBYG80-500Z
CADデータダウンロード
80
500
¥
36,740
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください