SMC
MD Series(MDB1KD80)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38555825
MDB1KD80-75Z
CADデータダウンロード
75
(-) エアクッション
(-) オートスイッチなし
¥
33,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38555843
MDB1KD80-150Z-M9B
CADデータダウンロード
150
(-) エアクッション
M9B
¥
41,420
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38555816
MDB1KD80-75
CADデータダウンロード
75
(-) 両側エアクッション
(-) オートスイッチなし
¥
30,770
取扱い終了
返品不可
38555834
MDB1KD80-150-M9B
CADデータダウンロード
150
(-) 両側エアクッション
M9B
¥
37,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください