曜日別特売

MD Series(MDB1KG50)

MD Series(MDB1KG50) - SMCMD Series(MDB1KG50) - SMCMD Series(MDB1KG50) - SMCMD Series(MDB1KG50) - SMCMD Series(MDB1KG50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38558302MDB1KG50-125Z125
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38558327MDB1KG50-100-M9BWS100
22,280
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38558336MDB1KG50-175-A93175
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38558345MDB1KG50-125-Z73L125
24,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38558363MDB1KG50-125Z-Z73L125
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38558388MDB1KG50-125Z-Z73Z125
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38558415MDB1KG50-125Z-M9BV125
26,290
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38558433MDB1KG50-200-M9BW200
27,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする