SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-100KZ)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38575048
MDBB100-100KZ
CADデータダウンロード
100
100
(-) オートスイッチなし
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38575066
MDBB100-100KZ-A93L
CADデータダウンロード
100
100
A93
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください