SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1800Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1800
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38579607
MDBB100-1800Z
CADデータダウンロード
¥
97,240
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38579616
MDBB100-1800Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
103,510
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38579625
MDBB100-1800Z-M9B-XC4
CADデータダウンロード
¥
104,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください